Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetze, VE: 1, für Ø von-bis: 10 - 20 mm, Farbe: orange, Rollenlänge(m): 400, Gewicht (g/m): 12 g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Oberflächenschutznetze 24063
Artikelbild für Oberflächenschutznetze 24063
Artikelbild für Oberflächenschutznetze 24063
Artikel-Nr.:
     1771-24063
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     24063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
netzschlauch orange
Oberflächenschutznetze

Funktion und Vorteile unserer Kunststoff-Schutznetze:

- schützt unregelmäßige Formen
- ausgezeichnete Dehnbarkeit
- widerstandsfähig
- vermeidet Kondensationsfeuchtigkeit
- Schutz von stoß-, kerb-, kratz- und scheuerempfindlichen Teilen
- beständig gegen Öle und Fette
- leichte Handhabung 

hier einige Anwendungsgebiete: Metallbearbeitungsunternehmen, Möbelindustrie, Gasflaschenhersteller sowie Abfüller, Automobilhersteller, Feinmechanik, Raum und Luftfahrt, Sanitärkeramik

Weitere Informationen:
VE:
1
für Ø von-bis:
10 - 20 mm
Farbe:
orange
Rollenlänge(m):
400
Gewicht (g/m):
12 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,87*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 169,50*
€ 201,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 167,68*
€ 199,54
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 140,84*
€ 167,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,46*
€ 146,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,72*
€ 132,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,87*
€ 120,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.