Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel , VE: 50, Schenkellängein mm: 45 x 45 , Stärke(mm): 3, Länge: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Kantenschutzwinkel 1200 mm 23428
Artikelbild für Kantenschutzwinkel 1200 mm 23428
Artikelbild für Kantenschutzwinkel 1200 mm 23428
Artikelbild für Kantenschutzwinkel 1200 mm 23428
Artikel-Nr.:
     1771-23428
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     23428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel

Kantenschutzprofile aus Vollpappe

- wirksamer Schutz gegen Transportschäden
- geeignet für alle eckigen Packstücke, sowie stehende Rollenware, Fässer oder Kanister
- mit unserem leicht auf jedes Maß zu kürzen

Weitere Informationen:
VE:
50
Schenkellängein mm:
45 x 45
Stärke(mm):
3
Länge:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.