Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pandyno Folienschweißgerät, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : Fülltrichter, Abmessung 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Fülltrichter 20296
Artikelbild für Fülltrichter 20296
Artikel-Nr.:
     1771-20296
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Pandyno Folienschweißgerät

Technische Daten:
Max. Beutellänge: 300 mm
Max. Durchmesser Produkt: 140 mm
Gewicht inkl. Fülltrichter: 33 kg
Verbrauch: 825 W

Der Pandyno arbeitet mit einem Fülltrichter und Schlauchfolien. Die Trennung der Folie erfolgt durch einen kalten Trenndraht, welcher mittig auf die 5 mm breite Impulsschweißnaht trifft. Das Ergebnis ist eine saubere gerade Trennung des Beutels. Kettenbeutel können mit dieser Trenneinrichtung nicht erzeugt werden. Durch die mittige Trennung auf der 5 mm breiten Schweißnaht werden hier auch eine Bodennaht und eine Kopfnaht von ca. 2,5 mm erzeugt. Für eine gute Qualität der Schweißnaht sorgen die Zeitschalter für die Schweiß- und Kühlzeit, die entsprechend der Folienstärke eingestellt werden können.

Durch das manuelle Herunterdrücken des Andruckarmes wird der Schweißzyklus gestartet. Der Andruckarm wird von einem Magnethalter so lange geschlossen gehalten, bis die zuvor eingestellte Schweiß- und Kühlzeit beendet ist. Der Andruckarm wird automatisch geöffnet.
Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
Fülltrichter, Abmessung 20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.