Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 421, VE: 1, Schweißnahtlänge: 420 x 3 mm, Ausführung : Magneta 421MG: mit Zeitschalter, Abschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Magneta 421 MG 20236
Artikelbild für Magneta 421 MG 20236
Artikelbild für Magneta 421 MG 20236
Artikelbild für Magneta 421 MG 20236
Artikelbild für Magneta 421 MG 20236
Artikel-Nr.:
     1771-20236
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Magneta 421

Technische Daten:

Abmessung:   560 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke:  150 µm
Anschlußwert:  230V - 1Ph - 50Hz

In der Ausführung MGMI sind die Geräte mit einer 5 mm Schweißnaht anstelle der 3mm Standardschweißnaht ausgestattet.
Das Schweißband dieser Modelle ist mit Schweißbandhalter ausgestattet, welcher für eine gute Spannung der Schweißbänder und damit auch für eine längere Lebensdauer sorgt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
420 x 3 mm
Ausführung:
Magneta 421MG: mit Zeitschalter, Abschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,90*
€ 1.163,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,20*
€ 1.150,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,97*
€ 1.116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,93*
€ 1.084,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,87*
€ 1.036,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.