Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 321, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : Tischabroller inkl. Folienhalter RL321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter, RL321, 20235
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter, RL321, 20235
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter, RL321, 20235
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter, RL321, 20235
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter, RL321, 20235
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter, RL321, 20235
Artikel-Nr.:
     1771-20235
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
abroller folienschweißgerät
Magneta 321

Technische Daten:

Schweißnaht: 300 x 3 mm
Abmessung:   460 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke:  150 µm
Gewicht:  13-14 kg
Verbrauch:  750 W
Anschlußwert:  230V - 1Ph - 50Hz

Das Magneta MGM mit motorischem Antrieb und elektrischem Fußpedal ist sehr komfortabel in der Handhabung.
Schon ein leichter Druck auf den Fußtaster reicht aus, um den Schließ- und Schweißvorgang zu starten.
Nach Ablauf der voreingestellten Schweiß- und Kühlzeit wird der Andruckarm automatisch geöffnet.
Die Verschweißungen sind sehr zuverlässig und beständig in der Qualität.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
Tischabroller inkl. Folienhalter RL321
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.