Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 321, VE: 1, Schweißnahtlänge: 300 x 3 mm, Ausführung : Magneta 321MG: mit Zeitschalter, Abschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Magneta 321 MG 20230
Artikelbild für Magneta 321 MG 20230
Artikelbild für Magneta 321 MG 20230
Artikelbild für Magneta 321 MG 20230
Artikelbild für Magneta 321 MG 20230
Artikelbild für Magneta 321 MG 20230
Artikel-Nr.:
     1771-20230
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Magneta 321

Technische Daten:

Schweißnaht: 300 x 3 mm
Abmessung:   460 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke:  150 µm
Gewicht:  13-14 kg
Verbrauch:  750 W
Anschlußwert:  230V - 1Ph - 50Hz

Das Magneta MGM mit motorischem Antrieb und elektrischem Fußpedal ist sehr komfortabel in der Handhabung.
Schon ein leichter Druck auf den Fußtaster reicht aus, um den Schließ- und Schweißvorgang zu starten.
Nach Ablauf der voreingestellten Schweiß- und Kühlzeit wird der Andruckarm automatisch geöffnet.
Die Verschweißungen sind sehr zuverlässig und beständig in der Qualität.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
300 x 3 mm
Ausführung:
Magneta 321MG: mit Zeitschalter, Abschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,80*
€ 1.033,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,96*
€ 1.020,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,06*
€ 988,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,71*
€ 959,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,41*
€ 910,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.