Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißzangen Super Poly, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : 5 Meter Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Verlängerungskabel für Super Poly, 20224
Artikelbild für Verlängerungskabel für Super Poly, 20224
Artikel-Nr.:
     1771-20224
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Schweißzangen Super Poly

Neben dem mobilen Charakter sind die Super Poly Impulszangen zum Verschweißen von unterschiedlichsten Materialien geeignet.
Sowohl der untere, als auch der obere Schweißarm ist mit einem Schweißband versehen.
PE kann so bis zu einer Stärke von 2 x 0,3 mm verschweißt werden.
Auch viele Verbundmaterialien können mit diesen Zangen verschweißt werden, ein Schweißversuch gibt Auskunft über die Schweißbarkeit.

Achtung! Der dazugehörige Impulsgeber (Art. 18304), mit dem alle Super Poly Zangen angeschlossen werden können, muss SEPARAT bestellt werden!

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
5 Meter Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.