Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculite, VE: 1, Körnung: 3-6, Gewicht (ca.)je Sack in kg: 8, Inhalt pro Sack: 100 ltr.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikelbild für Vermiculite 20153
Artikelbild für Vermiculite 20153
Artikelbild für Vermiculite 20153
Artikelbild für Vermiculite 20153
Artikel-Nr.:
     1771-20153
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
Vermiculite

Vermiculite-Pack eignet sich besonders gut als Verpackungsmaterial beim Versand von flüssigen Substanzen bzw. Sonderabfällen wie z.B. Laborchemikalien, Verdünner, Farbresten, explosiven Materialien, zerbrechlichen Gefäßen (Glas-, Keramik-, Kunststoffbehälter) usw., im Gefahrgutkarton oder Deponiefässern, die lt. Verpackungsvorschriften mit Absorptionsmaterial gegen Auslaufen zu sichern sind.
Vermiculite-Pack wird hergestellt aus Vermiculite - einem Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat, welches - schockartig einer hohen Temperatur ausgesetzt - um ein Vielfaches seines ursprünglichen Volumens expandiert. Vermiculite ist steril, bakterien- und keimfrei.

- hohe Aufsaugfähigkeit bis zum 5-fachen des Eigengewichtes
- gute Polster- und Dämmeigenschaften
- säure- und laugenfest
- geringes Raumgewicht: ca. 100 gr./ltr.
- nicht elektrisch leitend
- fäulnissicher, unverderblich und daher schimmelfrei

Weitere Informationen:
VE:
1
Körnung:
3-6
Gewicht (ca.)je Sack in kg:
8
Inhalt pro Sack:
100 ltr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 85,86*
€ 102,17
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 83,63*
€ 99,52
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 77,27*
€ 91,95
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 52,11*
€ 62,01
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 51,24*
€ 60,98
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 44,06*
€ 52,43
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.