Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sealboy Magneta, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : Ablagetisch 420SBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Ablagetisch 20067
Artikelbild für Ablagetisch 20067
Artikelbild für Ablagetisch 20067
Artikelbild für Ablagetisch 20067
Artikelbild für Ablagetisch 20067
Artikelbild für Ablagetisch 20067
Artikel-Nr.:
     1771-20067
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Ablagetisch
Folienschweißgerät Anstecktisch
Folienschweißgerät Arbeitstisch
folienschweißgerät ablagetisch
Sealboy Magneta
Ein manuelles Impulsschweißgerät mit Magnethalter. Der Andruckarm wird durch einen Magneten gehalten: der Schweiß- und Kühlzyklus laufen automatisch ab. Am Ende der Zykluszeiten öffnet der Andruckarm selbstständig. PE-und PP-Folien können mit dem Gerät bis zu einer Stärke von 0,2 mm innerhalb von wenigen Sekunden verschweißt werden. Alle Modelle sind mit Zeitschalter ausgestattet. Dies ermöglicht ein genaues Einstellen der Schweißzeit in Abhängigkeit von der Folienstärke. Ausgestattet mit einer Abschneidevorrichtung können von einer Schlauchfolie Beutel unterschiedlichster Länge hergestellt werden.
Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
Ablagetisch 420SBM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.