Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben, VE: 1, Farbe: Schwarz , Inhaltpro Krt.: 2 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Schwarz, 2 kg 17657
Artikel-Nr.:
     1771-17657
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     17657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben

Unser farbiges Polstermaterial -PresentFill®

wird hergestellt aus durchgefärbtem Papier

- starker Polsterschutz und hohes Füllvolumen
- 100 % recyclingfähig 
- chlor- und säurefrei 
- hergestellt aus 3-lagigem 120 g/m² starken Papier
- 13 Standardfarben, andere Farben gerne auf Anfrage 

Weitere Informationen:
VE:
1
Farbe:
Schwarz
Inhaltpro Krt.:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,35*
€ 36,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,12*
€ 34,65
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 27,67*
€ 32,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,70*
€ 31,77
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 25,30*
€ 30,11
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,54*
€ 29,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,58*
€ 24,49
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.