Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben, VE: 1, Farbe: Smaragd Grün, Inhaltpro Krt.: 2 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Smaragd Grün, 2 kg 17138
Artikel-Nr.:
     1771-17138
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     17138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben

Unser farbiges Polstermaterial -PresentFill®

wird hergestellt aus durchgefärbtem Papier

- starker Polsterschutz und hohes Füllvolumen
- 100 % recyclingfähig 
- chlor- und säurefrei 
- hergestellt aus 3-lagigem 120 g/m² starken Papier
- 13 Standardfarben, andere Farben gerne auf Anfrage 

Weitere Informationen:
VE:
1
Farbe:
Smaragd Grün
Inhaltpro Krt.:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,39*
€ 36,16
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,15*
€ 34,69
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 27,70*
€ 32,96
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,73*
€ 31,81
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 25,33*
€ 30,14
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,57*
€ 29,24
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,53*
€ 24,43
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.