Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien, VE: 1, Breite(mm): 200, Stärke(my): 100, Meter/Rll.: 250


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Schlauchfolien 12623
Artikelbild für Schlauchfolien 12623
Artikelbild für Schlauchfolien 12623
Artikel-Nr.:
     1771-12623
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     12623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Schlauchfolien

Mit unserem umfangreichen Standardprogramm an PE-Schlauchfolien und unseren Schweißzangen stellen Sie im nu stabile Beutel her.
Preiswerter und flexibler als fertig konfektionierte PE-Beutel.
Ideal auch für große Beutellängen.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch andere Maße als Sonderanfertigung in kleinen Mengen an. Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
200
Stärke(my):
100
Meter/Rll.:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,72*
€ 111,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,18*
€ 108,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 82,07*
€ 97,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,11*
€ 70,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,48*
€ 43,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.