Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterfadenband, VE: 1, Bandbreite: 13 mm , Lauflänge : 1100 m, Reißkraft: 380 kg, Kern: 76 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Polyesterfadenband 12276
Artikelbild für Polyesterfadenband 12276
Artikelbild für Polyesterfadenband 12276
Artikel-Nr.:
     1771-12276
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     12276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsband breite 13 mm
umreifungsband
Polyesterfadenband

Mit unserem Polyesterfadenband (Textil- oder Umreifungs-Kopositband) gibt es keine Probleme mehr bei der Transportsicherung, da es eine sehr hohe Reiß-, Wasser-, UV- und Hitzebeständigkeit gewährleisten kann. Polyesterfadenband verletzt aufgrund seiner Geschmeidigkeit Ihr Produkt nicht. Bei der Transportsicherung von Glas und Kunstglasplatten ist Polyesterfadenband stets erste Wahl. Pakete, Kisten, Fässer, Säcke, Rohre, Maschinen, Metallteile, selbst Abfallballen, lassen sich mit Polyesterfadenband fest und preiswert sichern.

Weitere Informationen:
VE:
1
Bandbreite:
13 mm
Lauflänge:
1100 m
Reißkraft:
380 kg
Kern:
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,26*
€ 84,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,01*
€ 80,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,30*
€ 57,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,31*
€ 51,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.