Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-7756000 Herst.-Nr.: 7756000 EAN/GTIN: 4049657015490 |
| | |
|
| | |
| CWS Paradise Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel - Edelstahl
Behälter zur Aufnahme von Hygieneartikeln. Der eingelegte Abfallbeutel hält die Box sauber und gewährleistet hygienische Entsorgung. Mit bis zu 12 l Volumen wird genügend Fassungsvermögen bis zur nächsten Leerung bereitgestellt. Im Design abgestimmt auf die ParadiseLine Stainless Steel. CWS Hygienebox Edelstahl: Praktische Kombination: Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite des Behälters optional möglich, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Volumen wahlweise, ca. 6 l oder 12 l. Mit nur 125 mm Tiefe für enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutel-Bügel aus Stahldraht. Zusammenfassung: ... Stück Hygienebeutelhalter Format: 130 x 95 x 20 mm für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Damenhygienebeutel aus Kunststoff. Halterung aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Lieferumfang: Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial 2 Schrauben + 2 Dübel Montage: Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit. - 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben 5 x 30 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 175 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,75* | € 57,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 48,62* | € 66,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,38* | € 71,12* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,05* | € 78,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 175 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 175 | | Versand: Lager 175 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|