Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Paradise Stainless Steel Edelstahl Hygienebox 12 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Paradise Stainless Steel Hygienebox 12l Bild1
CWS Paradise Stainless Steel Hygienebox 12l Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-7753000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7753000
EAN/GTIN:
     4049657015414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter

CWS Paradise Stainless Steel Edelstahl Hygienebox 12 Liter Volumen

Behälter zur Aufnahme von Hygieneartikeln. Der eingelegte Abfallbeutel hält die Box sauber und gewährleistet hygienische Entsorgung. Mit bis zu 12 l Volumen wird genügend Fassungsvermögen bis zur nächsten Leerung bereitgestellt. Im Design abgestimmt auf die ParadiseLine Stainless Steel.

CWS Hygienebox Edelstahl:
Praktische Kombination: Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite des Behälters optional möglich, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Mit nur 125 mm Tiefe für enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage möglich.
Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutel-Bügel aus Stahldraht.

Zusammenfassung:
Stück Hygienebox 12 l, Format 300 × 280 × 125 mm

Lieferumfang:
Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial 2 Schrauben + 2 Dübel

Montage:
Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit.

  • 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben 5 x 30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,42*
€ 297,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,15*
€ 299,00*
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 216,40*
€ 311,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,35*
€ 360,05*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 279,70*
€ 363,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C364000
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.