Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Toilettenpapier, Typ 6050, maxi 80, 2-lagig, hochweiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Toilettenpapier, Typ 6050, maxi 80 Bild1
Toilettenpapier, Typ 6050, maxi 80 Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-6050001
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     6050001
EAN/GTIN:
     4049657003725
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

CWS Toilettenpapier, Typ 6050, maxi 80, 2-lagig, hochweiß

Artikelbeschreibung:
2-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 640 Blatt pro Rolle (80 m lang), spezielle Wickelweise = 640 Blatt, a 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm

Verpackungseinheit:
12 Rollen

Passend für folgende Spender:
4604000 | 7604000

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
hochweiß, 12 Rollen x 640 Blatt (80 m)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 33,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 29,92*
€ 38,98*
20 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 32,65*
€ 42,34*
18 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 44,38*
1
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 40,17*
€ 51,64*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,60*
€ 39,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 25,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
6031100
ab € 54,55*
Ähnlich
CWS
6037100
ab € 55,23*
Ähnlich
CWS
6052200
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.