Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE CPU XB-3106 (1.7 GHz/8-core/85W) für ML350 Gen10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Bronze 3106 Prozessor 1,7 GHz 11 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Bronze 3106 Prozessor 1,7 GHz 11 MB L3
Artikel-Nr.:
     1737-875710-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875710-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
HPE CPU XB-3106 (1.7 GHz/8-core/85W) für ML350 Gen10. HPE Neuware neutral verpackt.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, HPE CPU XB-3106 (1.7 GHz/8-core/85W)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1737
4
Frei Haus
ab € 284,86*
€ 324,96*
€ 7,14*
ab € 558,91*
€ 626,94*
Preise: Lager 1737
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1737
Versand: Lager 1737
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1737
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.