Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ML350 GEN9 INTEL XEON E5-2620V4 CPU Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E5-2620 v4 Prozessor 2,1 GHz 20 MB Smart Cache
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E5-2620 v4 Prozessor 2,1 GHz 20 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     1737-801232-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     801232-B21
EAN/GTIN:
     0889296052807
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
HPE ML350 GEN9 INTEL XEON E5-2620V4 (2.1GHZ/8-CORE/20MB/85W) PROCESSOR KIT. HPE Neuware neutral verpackt.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, HPE ML350 GEN9 INTEL XEON E5-2620V4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1737
4
Frei Haus
ab € 303,73*
€ 347,67*
€ 7,14*
ab € 692,47*
€ 775,41*
Preise: Lager 1737
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1737
Versand: Lager 1737
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1737
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.