| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000492484 Herst.-Nr.: 560601 EAN/GTIN: 4005546571256 |
| |
|
| | |
| mit Profilrahmen · DIN A4 · matte, reflexionsarme PP-Folie mit stabilem, voll umlaufendem farbigen PP-Rahmen · Folie dokumentenecht und scannertauglich · mit Reitern nachrüstbar, zum Aufstecken auf die Profilleisten (auf Anfrage) · VE = 5 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausstattung: | mit Profilrahmen | Format: | DIN A4 | Marke: | DURABLE | Ausführung: | reflexionsarm | Material: | Polypropylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,57* | € 20,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,65* | € 20,35* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,77* | € 20,59* | | | | | | | | | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 14,52* | € 20,79* | | | | Lager 1736 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 17,62* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|