| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000491025 Herst.-Nr.: 1052434 EAN/GTIN: 4054773017815 |
| |
|
| | |
| nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff · korrosionsgeschützte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Dreikantschlüssel (Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und herausheben Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,0kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Farbe: | orange | Breite: | 395 mm | Marke: | SULO | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 250 mm | Höhe: | 650 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,36* | € 74,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 56,49* | € 74,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,72* | € 74,50* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 59,37* | € 78,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 60,16* | € 79,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|