Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B1600xT800xH850mm ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000486270
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     700001
EAN/GTIN:
     4030177049447
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
stabile Tischkonstruktion · T. 800 mm · H. 850 mm · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 100 kg · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, Arbeitstisch, Arbeitstische, Corona, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,69*
€ 339,91*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 319,89*
€ 371,31*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 290,54*
€ 372,86*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 326,43*
€ 389,955*
Lager 1736
17
Frei Haus
ab € 350,62*
€ 441,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,40*
€ 525,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700003
ab € 382,07*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700004
ab € 516,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.