Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflade-Pulverfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000482102
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801271.1426
EAN/GTIN:
     4006325125721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
43 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
12
Ausführung:
wiederaufladbar
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 108,35*
2 Tage
23
€ 5,50*
ab € 88,52*
€ 108,45*
Lager 1736
23
€ 4,99*
ab € 88,54*
€ 108,56*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 108,90*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 89,38*
€ 110,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,94*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,42*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,10*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,09*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,89*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,16*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,88*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,46*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,67*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.