Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel m.Düllgriff MET schwarz lack.Bl.L230xB260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51100-06
EAN/GTIN:
     4002920511006
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech
Metall · schwarz lackiert · mit Düllgriff und Haken Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Düllgriff
Material:
Metall
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
230 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
7
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 4,84*
3 Tage
491
10
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,98*
1 Tag
459
10
€ 5,59*
ab € 3,90*
€ 5,41*
4 Tage
660
1
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,46*
Lager 1736
655
10
€ 4,99*
ab € 4,19*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
72145
ab € 2,11*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 1,71*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,62*
Zubehör
KW Divers
5800265
ab € 2,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212100
ab € 3,20*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,65*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5166000
ab € 0,793*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.