Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel m.Holzgriff MET verz.Bl.L260xB280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51557-05
EAN/GTIN:
     4002920515578
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech
Metall verzinkt · lackierter Holzgriff · Kappe mit Ring
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Holzgriff
Material:
Metall verzinkt
Blattbreite:
280 mm
Blattlänge:
260 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
476
10
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,46*
4 Tage
635
10
€ 8,90*
ab € 3,27*
€ 4,49*
1 Tag
445
10
€ 5,59*
ab € 3,30*
€ 4,53*
5 Tage
685
10
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,65*
Lager 1736
635
10
€ 4,99*
ab € 3,54*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
51100-06
ab € 3,49*
Ähnlich
k.A.
51400-05
ab € 2,25*
Ähnlich
k.A.
51200-08
ab € 2,00*
Ähnlich
k.A.
51498
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.