Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 530176 L615xB355ca.mm weiß 1-lagig,ungeprägt TORK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000469836
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     530176
EAN/GTIN:
     7322541184234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
die Reinigungstücher sind leicht und einfach zu erreichen und sparen Ihnen Zeit ein, da die große Öffnung der Box ein leichtes Entnehmen ermöglicht · praktische Einzelblattentnahme · die große Öffnung der Box macht die Entnahme einfach – selbst beim Tragen von Handschuhen · aus 100% recycelten Fasern · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor für den mobilen Einsatz, schnelle Tuchentnahme, textilähnliches, sehr voluminöses Tuch, Einweg-Reinigungstücher sind robust und saugfähig genug, um es mit Flüssigkeiten, Öl und Fett aufzunehmen - aus 100% recycelten Fasern Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 100 · Material: Tissue aus Recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, ungeprägt
Gebinde:
Karton
Inhalt:
210 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
615 mm
Höhe ca.:
210 mm
Breite ca.:
355 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 32,50*
€ 44,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,54*
€ 44,24*
2 Tage
138
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,96*
€ 44,43*
6 Tage
138
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,11*
€ 46,34*
Lager 1736
138
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 35,32*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 35,32* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.