Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch ECONOMY blau L380xB380ca.mm 1 KT NORDVLIES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000469026
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     4250139204336
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · beseitigt Fett und Schmierstoffe rückstandslos und streifenfrei · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · ca. 240 g/m² · Haupteinsatzgebiete: alle glatten und porösen Oberflächen im Auto, in der Küche, an Maschinen und Geräten Weitere technische Eigenschaften: · Material: Textil
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gebinde:
Karton
Inhalt:
2 x 10 Tücher
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
380 mm
Marke:
NORDVLIES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfaser universaltuch, allzwecktuch, microfasertücher blau, Microfaser-Reinigungstuch, Mikrofasertücher, Putztücher, Reinigungstuch, Wischtuch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 27,24*
€ 37,06*
2 Tage
107
1
€ 5,45*
ab € 27,52*
€ 37,26*
8 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 27,70*
€ 38,80*
Lager 1736
102
1
€ 4,99*
ab € 28,62*
€ 39,21*
5 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 29,75*
€ 40,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,21*
€ 46,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Packungen (ab € 14,31* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
111445
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.