Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwagen m.weichen Rollen Abfallsammler 90l dunkelgrau GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468859
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778108
EAN/GTIN:
     4023122178132
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · dunkelgrau · mit 4 Lenkrollen · Bodenfreiheit 80 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
90 l
Ausführung:
mit weichen Rollen
Breite:
485 mm
passend für:
Abfallsammler
Farbe:
dunkelgrau
Marke:
GRAF
Material:
Kunststoff
Tiefe:
510 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,71*
€ 32,92*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 32,93*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,11*
€ 33,40*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 26,45*
€ 33,86*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 29,86*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
778020
ab € 29,83*
Sonstiges
Otto Graf
778021
ab € 29,97*
Sonstiges
Otto Graf
778023
ab € 29,84*
Sonstiges
Otto Graf
778022
ab € 29,92*
Sonstiges
Otto Graf
778024
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.