Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 950l LD-PE transp.60 µm B900/600xL1800mm 20St./Karton DEISS


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000466533
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     99095
EAN/GTIN:
     4001553990950
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
transparent · passend für Styropor-Abfallsammler Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Styropor-Abfallsammler
Weitere Informationen:
Inhalt:
950 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Inhalt je Karton:
20 St.
Breite:
900/600 mm
Länge:
1800 mm
Marke:
DEISS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 24,62*
€ 32,31*
2 Tage
236
1
pro Karton
€ 5,50*
ab € 24,69*
€ 32,32*
4 Tage
177
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,97*
€ 34,32*
2 Tage
236
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 35,22*
Lager 1736
236
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 28,78*
€ 37,64*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,64*
€ 44,79
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,06*
€ 44,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,89*
€ 42,71
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,25*
€ 41,95
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,94*
€ 40,39
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,78*
€ 34,25
pro Karton
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 1,439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
99032
ab € 53,81*
Ähnlich
Emil Deiss
93008
ab € 11,13*
Ähnlich
Emil Deiss
99034
ab € 1,62*
Ähnlich
Emil Deiss
49009
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.