Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel B700xL1100mm 120l 60 µm blau 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000466418
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     11026001
EAN/GTIN:
     4054773016733
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
blau · SB - Beutel
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 µm
Ausführung:
SB-Beutel à 10 St.
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Aballbeutel, Müllbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
897
30
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,63*
6 Tage
897
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,74*
2 Tage
897
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,74*
4 Tage
539
1
€ 5,59*
ab € 1,78*
€ 2,74*
Lager 1736
896
1
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 2,98*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,98*
€ 3,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2,95*
€ 3,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,94*
€ 3,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,60*
€ 3,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,58*
€ 3,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,50*
€ 2,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,91*
€ 2,27
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.