Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 60l ND-PE transp.7 µm B630xL740mm 2000St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000466362
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466362
EAN/GTIN:
     4025648100154
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Material:
ND-PE
Stärke:
7 µm
Farbe:
transparent
Inhalt je Karton:
2000 St.
St. je Rolle:
50
Breite:
630 mm
Länge:
740 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60 l transparent wbv, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
695
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,59*
€ 0,91*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,96*
6 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,47*
€ 34,60*
3 Tage
8
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 35,66*
Lager 1736
13
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 38,17*
€ 49,54*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,54*
€ 58,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,27*
€ 55,06
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 41,54*
€ 49,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 38,17*
€ 45,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 38,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01401*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.