Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering f.Müllgroßbehälter 120l Stahlbl.verz.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000466132
Herst.-Nr.:
     1902
EAN/GTIN:
     4030695019021
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
var müllsackhaltering
abfallsackhalterung
für Müllsäcke · feuerverzinkt · passend für Müllgroßbehälter 120 l · der Ring wird am Mülltonnengriff befestigt · ideal bei Feuchtabfällen
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Müllgroßbehälter 120 l
Farbe:
verzinkt
Marke:
VAR
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Corona, Haltering, Haltering für Müllgroßbehälter, Halteringe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 31,28*
€ 42,73*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 31,21*
€ 42,77*
1 Tag
84
1
€ 5,50*
ab € 31,37*
€ 42,91*
Lager 1736
83
1
€ 4,99*
ab € 32,73*
€ 44,80*
1 Tag
84
2
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 44,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.