Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie B117xH90mm f.Regalkasten transp.100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000453747
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002188
EAN/GTIN:
     4054773016023
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etikettenschutzfilm
für Regalkästen · Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Regalkasten · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenschutzfolie, Schutzetikett, etikettenschutzfilm, Etikettenschutzfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 4,62*
1 Tag
18
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,81*
5 Tage
18
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,81*
Lager 1736
18
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 4,94*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,13*
€ 5,11*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 4,89*
€ 5,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,01*
€ 4,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,81*
€ 4,53
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,11*
€ 3,70
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002192
ab € 3,42*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002190
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.