Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB234xH140mm blau PP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000453702
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001187
EAN/GTIN:
     4054773015729
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Kastengröße:
3
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
3/4
Farbe:
blau
Breite:
234 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 6,63*
1 Tag
62
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,07*
€ 6,67*
1 Tag
100
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,18*
€ 6,79*
5 Tage
88
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 6,87*
Lager 1736
88
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 7,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 44,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002192
ab € 3,42*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002198
ab € 20,22*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008760
ab € 9,14*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 9,28*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008751
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.