Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS14mm schwarz SBR-Gummi COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000452318
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010001
EAN/GTIN:
     5060087950471
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hammerschlagmatte
Noppenmatten
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304 · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
genoppt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
SBR-Gummi
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, noppenmatten, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 31,87*
€ 39,68*
2 Tage
39
1
€ 5,50*
ab € 32,00*
€ 39,72*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 31,93*
€ 39,72*
6 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 31,91*
€ 39,73*
Lager 1736
41
1
€ 4,99*
ab € 35,75*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,97*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 40,09*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,14*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.