Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB315xT74mm ultramarinblau 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000451201
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00201-08
EAN/GTIN:
     4052301027138
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
für 10 Auftragstaschen
Ausführung:
1-reihig
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
315 mm
passend für:
10 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
74 mm
Höhe:
1278 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,22*
€ 161,62*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 161,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 166,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 167,01*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 162,68*
€ 201,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,41*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 74,87*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 120,26*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 133,23*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,73*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 212,10*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 212,35*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 210,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.