Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Ku.rd.f.Tonne 76/121/167l RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450374
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG264000BLA
EAN/GTIN:
     0086876015492
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Farbe schwarz · aus Kunststoff · mit Bajonettverschluss und 5 Lenkrollen Ø 100 mm · passend zu Mehrzwecktonnen
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
76/121/167 l
Ø:
455 mm
Ausführung:
rund
passend für:
Tonne
Farbe:
schwarz
Marke:
RUBBERMAID
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 57,69*
€ 74,82*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 61,34*
€ 77,29*
1 Tag
38
€ 5,45*
ab € 62,09*
€ 78,15*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 78,50*
Lager 1736
36
€ 4,99*
ab € 65,52*
€ 82,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.