Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister 5l PE UN-Zulassung H252xB145xT195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450195
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426201
EAN/GTIN:
     4007228426205
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen · aus Polyethylen · Innendurchmesser Füllöffnung 5 l und 10 l - ca. 34 mm, 20 l und 30 l - ca. 47 mm · lebensmittelbeständig · stapelbar · Farbe natur Weitere technische Eigenschaften: · Verschraubung: DIN 45 · Ausstattung: lebensmittelbeständig · Ausführung: UN-Zulassung
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Breite:
145 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
PE
Einfüllöffnung Innen-Ø:
34 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
252 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,95*
1 Tag
241
1
€ 5,59*
ab € 4,22*
€ 5,95*
1 Tag
343
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,03*
1 Tag
343
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,06*
Lager 1736
343
1
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560200
ab € 2,50*
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
Zubehör
Hünersdorff
550605
ab € 4,75*
Zubehör
Hünersdorff
819351
ab € 9,82*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.