| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000449717 Herst.-Nr.: E63-6 GRAU EAN/GTIN: 4031022026705 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe grau · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm Weitere Informationen: | | Größe: | 13 | Farbe: | grau | Breite: | 108 mm | Länge: | 216 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,49* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,00* | € 1,50* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,5052* | € 2,1752* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 24,48* | € 33,45* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Box | € 4,99* | ab € 26,48* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,0592* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|