Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H113xB600xT91mm 6 x B Ku.beige LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000449503
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500682
EAN/GTIN:
     4054773014227
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
6 x B
Farbe:
beige
Gesamttiefe:
91 mm
Behältertiefe:
63 mm
Behälterhöhe:
70 mm
Behälterbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
113 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 14,70*
€ 20,57*
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 14,79*
€ 20,67*
1 Tag
42
4
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 22,01*
7 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 22,59*
Lager 1736
42
1
€ 4,99*
ab € 16,12*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500491
ab € 30,05*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500482
ab € 30,47*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500391
ab € 41,87*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500382
ab € 41,01*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500282
ab € 92,43*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500991
ab € 12,46*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500982
ab € 12,10*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500691
ab € 14,64*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500582
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.