Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L902xB495xH380mm 140l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000447964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D140
EAN/GTIN:
     4054773023502
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 9000 447 966 und 9000 447 968 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 350mm · Innenlänge: 870mm · Innenbreite: 460mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
140 l
Gewicht:
8,7 kg
Tragfähigkeit:
140 kg
Außenlänge:
902 mm
Außenhöhe:
380 mm
Außenbreite:
495 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, aluminium-transportbox 140 l, allzweck box, stapel-kasten kunststoff, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 129,94*
€ 170,00*
2 Tage
17
€ 52,95*
ab € 136,81*
€ 170,80*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 166,443*
€ 205,093*
5 Tage
28
€ 6,90*
ab € 128,41*
€ 225,47*
Lager 1736
28
€ 4,99*
ab € 188,84*
€ 267,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9000447958
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.