Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank signalblau lichtgrau B2000xH859xT750mm Buche Multipl.40mm 2 Schub.2 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1736-9000426072
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.22AV 7035/5005
EAN/GTIN:
     4050413062320
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Anzahl Türen x H:
2 x 450 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
signalblau, RAL 5005
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Schubladeninnenbreite:
450 mm
Schubladeninnentiefe:
600 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 52,95*
ab € 816,99*
€ 916,74*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 852,78*
€ 949,86*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 853,12*
€ 950,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 829,22*
€ 954,93*
Lager 1736
5
Frei Haus
ab € 889,35*
€ 1.036,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,51*
€ 1.233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,76*
€ 1.198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,42*
€ 1.131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,88*
€ 1.106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,35*
€ 1.058,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH150A
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.