| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000426072 Herst.-Nr.: 03.19.22AV 7035/5005 EAN/GTIN: 4050413062320 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatte· Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniertWerkbankgestell-/gehäuse· Robuste Konstruktion aus Stahlblech· Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend· Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand· Gesamttragfähigkeit 1000 kgSchubladen· Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort· Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm· Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben· Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung· Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbarLackierung· Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefertWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Türen x H: 2 x 450mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 150 mm | Anzahl Schubladen: | 2 | Arbeitsplatte: | Buche Multiplex | Anzahl Türen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 821,71* | € 918,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,31* | € 951,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,17* | € 952,65* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 826,20* | € 956,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 804,41* | € 979,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|