Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Anschr.16x45mm galv.verz.d.pass.Ausf.verstellb.um 20mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8002903539
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318246
EAN/GTIN:
     4004338318246
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Ausführung: verstellbar um 20 mm mit Muttern und zwei Federringen · der Kloben erlaubt das Einstellen des Tores im montierten Zustand · Material: Stahl roh · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden. Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 105mm · Maß d: 45mm · Ergänzung: Ausführung verstellbar um 20 mm · Maß a: 16mm · Maß b: 45mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
16 mm
Anzahl Löcher:
4
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Loch-Ø:
7 mm
Material:
Stahl roh
Materialstärke:
8 mm
Ausführung:
zum Anschrauben
Marke:
GAH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
14
€ 4,99*
ab € 9,94*
€ 14,61*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 11,00*
€ 15,90*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.