Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Mathi Gr.40 schwarz/blau S3 SRC EN20345 Leder WICA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000737678
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34330-40
EAN/GTIN:
     4025888361322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC · Weite: 10,5 · Schaft aus Action-Nubuk Leder · angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen · herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett · atmungsaktives Innenfutter · Anziehhilfe an der Ferse · Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle · komplett metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe · Zwischensohle: Gewebezwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
40
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
WICA
Ausführung:
metallfrei
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,26*
€ 49,51*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 38,94*
€ 50,96*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 40,82*
€ 53,26*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,44*
€ 55,80*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 43,85*
€ 58,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,02*
€ 64,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,85*
€ 52,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.