Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschleppschlinge 84556 35000kg PES Schlaufen/Schlaufen L.6m TECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-8000548925
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     84556-6M
EAN/GTIN:
     4025888269154
Suchbegriffe:
Abschleppen
Abschleppseile
Auto
Panne
zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z.B. LKW oder Baumaschinen · robuste Ausführung, verstärkte Schlaufen · inkl. Warnfähnchen Weitere technische Eigenschaften: · Warengruppennummer: 662
Weitere Informationen:
Gesamtgewicht bis:
35000 kg
Material:
Polyester
Befestigungsart:
Schlaufen/Schlaufen
Länge:
6 m
Marke:
TECTOR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
4
€ 5,99*
ab € 35,66*
€ 47,25*
1
€ 5,95*
ab € 48,28*
€ 64,39*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 51,92*
€ 68,43*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 53,87*
€ 69,88*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.