Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Gr.40 schwarz/blau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000468765
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     5331AL-40
EAN/GTIN:
     4033965084675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · Fiberglaskappe · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · PU/PU-Sohle Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
40
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191, metallfrei
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
SUPERFLEX
Marke:
STABILUS
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 59,45*
€ 74,04*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 59,60*
€ 74,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 74,33*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 60,80*
€ 75,70*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 62,95*
€ 78,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.