Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Vlies NFS 600 D60xH50mm 6mm Korund Kunstharz coarse KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000353930
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258923
EAN/GTIN:
     4014855496914
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
geeignet für Metall Universal und Edelstahl · gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer · optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiet: Metall Universal, Edelstahl · Breite: 50mm · Höchstgeschwindigkeit: 32m/s · Nutzungsart: Geradschleifer, Bohrmaschine, Biegsame Welle · Verpackungsart: Karton · Vlies-Farbe: rotbraun · Vlies-Kornart: Korund
Weitere Informationen:
Körnung:
coarse
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
10200 min-¹
Bindung:
Kunstharz
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Ø:
60 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,30*
3 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,47*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,56*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 8,68*
Lager 1736
20
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,59*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.