Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.133mm Schnitt-T.40mm HSS-Co 8 Schaftausf.Power Change Plus BIM BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000342569
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594246
EAN/GTIN:
     3165140950152
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
die BiM Progressor for Wood and Metal Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger · Schneidmaterial HSS-Co8, mit progressiver Zahnleiste für schnelle Schnitte · diese Lochsäge eignet sich für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl · sie ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet · mit Power Change Plus Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Power Change Plus · Ausführung: BIM
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
133 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Marke:
BOSCH
Material:
HSS-Co 8
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,73*
€ 29,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 30,17*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,91*
€ 30,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,90*
€ 30,99*
Lager 1736
8
1
€ 4,99*
ab € 31,15*
€ 38,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594239
ab € 18,11*
Ähnlich
Bosch
2608594240
ab € 18,61*
Ähnlich
Bosch
2608594241
ab € 19,33*
Ähnlich
Bosch
2608594242
ab € 19,73*
Ähnlich
Bosch
2608594243
ab € 20,29*
Ähnlich
Bosch
2608594244
ab € 21,40*
Ähnlich
Bosch
2608594245
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.