Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch AIR TRIX® ID 25mm AD 37mm L.40m schwarz SBR Rl.CONTINENTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4555777274
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000069535
EAN/GTIN:
     4045998177958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft · hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398:2017 1A Temperaturbereich: von -25 °C bis +80°C / -13 °F bis +176 °F Kennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund “Continental ContiTech AIR TRIX® DIN EN ISO 2398:2017 1A 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany Einsatzbereiche: Der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
37 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
185 mm
Berstdruck:
40 bar
Farbe:
schwarz
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Innenseele:
SBR
Aussendecke:
SBR
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-25 °C
Material:
SBR
Höchsttemperatur:
80 °C
Norm:
DIN EN ISO 2398:2017 1A
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 25mm, 4045998067648, Conti, Contitech, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 8,73*
Lager 1736
40
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,78*
5 Tage
240
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,92*
1 Tag
40
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 9,61*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,08* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 351,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.