Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus-SK Chromstahl Schl.-Gr.19mm KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4555511201
Herst.-Nr.:
     03.0103
EAN/GTIN:
     4015933022834
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Chromstahl ähnlich 1.4581 · Betriebsdruck max. 40 bar · vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule (WS) · temperaturbeständig von ca. -5°C bis +100°C (abhängig von der Dichtringqualität) · mit serienmäßigen Geka® plus-Hochleistungs-Formdichtring Form 300 VITON (300V)
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Typ:
System GEKA plus
Material:
Chromstahl
Marke:
KARASTO
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung edelstahl, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,85*
€ 22,80*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 23,10*
Lager 1736
30
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,87*
€ 23,14*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 33,51*
4 Tage
30
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 187,84*
€ 222,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 231,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.